Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, SMA6J10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, SMA6J10A
TVS Diode, SMA6J10A
Artikel-Nr.:
     4502-74P3837
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMA6J10A
EAN/GTIN:
     4099891807023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Littelfuse TVS Diode, SMA6J10A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
10 V
Durchbruchspannung:
11.1 V
Dauerverlustleistung:
3.3 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.