Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, SLD8S57A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, SLD8S57A
TVS Diode, SLD8S57A
Artikel-Nr.:
     4502-74P3835
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SLD8S57A
EAN/GTIN:
     4099891807009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Littelfuse TVS Diode, SLD8S57A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SMTO-263
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
7 kW
Sperrspannung:
57 V
Durchbruchspannung:
63.8 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,55*
1 Tag
68
1
€ 14,99*
ab € 2,20*
€ 5,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.