Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, AK10-530C-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, AK10-530C-Y
TVS Diode, AK10-530C-Y
Artikel-Nr.:
     4502-74P2903
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AK10-530C-Y
EAN/GTIN:
     4099891797683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Littelfuse TVS Diode, AK10-530C-Y
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02083 kg
Ausführung:
Bidirektional
Kapazität:
1 nF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sperrspannung:
530 V
Durchbruchspannung:
560 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
56
Frei Haus
ab € 183,84*
€ 201,72*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 230,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 560 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 11.296,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.