Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, 5.0SMDJ10AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, 5.0SMDJ10AS
TVS Diode, 5.0SMDJ10AS
Artikel-Nr.:
     4502-74P2396
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     5.0SMDJ10AS
EAN/GTIN:
     4099891792619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
suppressor-diode
TVS-Diode, 5.0SMDJ10AS, Littelfuse Der 5.0SMDJ10AS Single-Chip-Design wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitze und andere transiente Spannungsereignisse verursacht werden, mit einer Impulsleistung von 5000 W bei einer Wellenform von 10/1000 μs, hervorragender Klemmfähigkeit und niedrigem inkrementellen Überspannungswiderstand. Features * Paket mit niedrigem Profil * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * Eingebaute Zugentlastung * Glaspassivierte Chipverbindung * Sehr schnelle Reaktionszeit * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * TVS-Komponenten sind ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
10 V
Durchbruchspannung:
11.1 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.