Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, 30KPA288CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, 30KPA288CA
TVS Diode, 30KPA288CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P2291
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30KPA288CA
EAN/GTIN:
     4099891791568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
TVS-Diode, 30KPA288CA, Littelfuse Der 30KPA288CA wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor transienten Spannungen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induziert werden. Er verfügt über eine 30-kW-Impulsspitzenleistung bei einer Wellenform von 10/1000 μs, eine hervorragende Klemmfähigkeit und einen geringen inkrementellen Überspannungswiderstand. Features * Halogenfrei und RoHS-konform * Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1,0ps von 0 Volt bis BV min * Matt Zinn Bleifrei plattiert Anwendungen * TVS-Komponenten sind ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
30 kW
Sperrspannung:
288 V
Durchbruchspannung:
321.7 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.