Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, 15KPA75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, 15KPA75A
TVS Diode, 15KPA75A
Artikel-Nr.:
     4502-74P2080
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     15KPA75A
EAN/GTIN:
     4099891789459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, 15KPA75A, Littelfuse Der 15KPA75A wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induzierten Spannungsspitzen entwickelt. Er verfügt über eine Impulsspitzenleistung von 15 kW bei einer Wellenform von 10/1000μs, eine hervorragende Klemmfähigkeit und einen geringen inkrementellen Überspannungswiderstand. Features * Halogenfrei und RoHS-konform * Glaspassivierter Chipübergang im P600-Gehäuse * Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1,0ps von 0 Volt bis BV min * Die Kunststoffverpackung hat die Entflammbarkeitsklasse 94V-O des Underwriters Laboratory * Matt Zinn Bleifrei plattiert Anwendungen * TVS-Bauelemente sind ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Schaltungen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
15 kW
Sperrspannung:
75 V
Durchbruchspannung:
83.8 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00258 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.