Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, 15KPA70CA-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, 15KPA70CA-B
TVS Diode, 15KPA70CA-B
Artikel-Nr.:
     4502-74P2079
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     15KPA70CA-B
EAN/GTIN:
     4099891789442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, 15KPA70CA-B, Littelfuse Der 15KPA70CA-B wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induzierten Spannungsspitzen entwickelt. Er verfügt über eine Impulsspitzenleistung von 15 kW bei einer Wellenform von 10/1000μs, eine hervorragende Klemmfähigkeit und einen geringen inkrementellen Überspannungswiderstand. Features * Halogenfrei und RoHS-konform * Glaspassivierter Chipübergang im P600-Gehäuse * Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1,0ps von 0 Volt bis BV min * Die Kunststoffverpackung hat die Entflammbarkeitsklasse 94V-O des Underwriters Laboratory * Matt Zinn Bleifrei plattiert Anwendungen * TVS-Bauelemente sind ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Schaltungen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
15 kW
Sperrspannung:
70 V
Durchbruchspannung:
78.2 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,55*
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 12,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 955,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.