Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, 1.5SMB47A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, 1.5SMB47A
TVS Diode, 1.5SMB47A
Artikel-Nr.:
     4502-74P1835
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5SMB47A
EAN/GTIN:
     4099891787004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
suppressor-diode
TVS-Diode, 1.5SMB47A, Littelfuse Der 1.5SMB47A wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungstransienten entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse ausgelöst werden. Er verfügt über eine Impulsleistung von 1500 W bei einer Wellenform von 10/1000 μs im DO-214AA-Gehäuse und eine hohe Stromdichte auf kleinem Raum. Features * Für oberflächenmontierte Anwendungen zur Optimierung der Platinenfläche * Paket mit niedrigem Profil * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * Integrierte Zugentlastung * Glaspassivierte Chipverbindung * Ausgezeichnete Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit Anwendungen * TVS-Komponenten sind ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
40.2 V
Durchbruchspannung:
44.7 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,78*
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.