Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, 1.5KE36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, 1.5KE36A
TVS Diode, 1.5KE36A
Artikel-Nr.:
     4502-74P1728
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE36A
EAN/GTIN:
     4099891785932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, 1.5KE36A, Littelfuse Der 1.5KE36A wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse verursacht werden. Features * Glaspassivierter Chipübergang im DO-201 Gehäuse * Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1,0ps von 0 Volt bis BV min * Ausgezeichnete Klemmfähigkeit * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * ESD-Schutz der Datenleitungen nach IEC 61000-4-2 * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * TVS-Bauelemente sind ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bus und anderen anfälligen Schaltungen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
30.8 V
Durchbruchspannung:
34.2 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1200
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
100
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,36*
2 Tage
95
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
2 Tage
5214
1
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,942*
2 Tage
1323
5
€ 5,95*
ab € 0,4669*
€ 1,081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.