Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 9.4 V, DO-201, 1.5KE11A-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 9.4 V, DO-201, 1.5KE11A-B
TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 9.4 V, DO-201, 1.5KE11A-B
Artikel-Nr.:
     4502-74P1641
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE11A-B
EAN/GTIN:
     4099891785062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, 1.5KE11A-B, Littelfuse Der 1.5KE11A-B wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse verursacht werden. Features * Glaspassivierter Chipübergang im DO-201 Gehäuse * Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1,0ps von 0 Volt bis BV min * Ausgezeichnete Klemmfähigkeit * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * ESD-Schutz der Datenleitungen nach IEC 61000-4-2 * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * TVS-Bauelemente sind ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bus und anderen anfälligen Schaltungen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
9.4 V
Durchbruchspannung:
10.5 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 165,00*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.