Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDAC, P2100SCMCLRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDAC, P2100SCMCLRP
SIDAC, P2100SCMCLRP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0468
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P2100SCMCLRP
EAN/GTIN:
     4099891773335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SIDAC, P2100SCMCLRP, Littelfuse Der P2100SCMCLRP ist ein SIDACtor-Bauteil mit niedriger Kapazität, das Breitbandgeräte wie VOIP, DSL-Modems und DSLAMs vor schädlichen Überspannungstransienten schützt. Features * Überschwingen der Niederspannung * Niedrige Einschaltspannung * Keine Verschlechterung der Überspannungsfestigkeit nach mehreren Überspannungsereignissen innerhalb des Grenzwertes * RoHS-konform und halogenfrei * Kein Kurzschluss bei Überschreitung der Nennwerte Anwendungen * TIA-968-A * TIA-968-B * YD/T 1082 * YD/T 993 * YD/T 950
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Ausführung:
SIDAC
Gate-Trigger-Strom:
5 µA
Gehäuse:
DO-214AA
Haltestrom:
150 mA
max. Strom:
800 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
240 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.