Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDAC, P1500SDLRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDAC, P1500SDLRP
SIDAC, P1500SDLRP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0463
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P1500SDLRP
EAN/GTIN:
     4099891773281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SIDAC, P1500SDLRP, Littelfuse Der P1500SDLRP ist ein SIDACtor-Thyristor, der zum Schutz von Geräten in rauen Umgebungen vor Überspannungstransienten entwickelt wurde. Features * Überschwingen der Niederspannung * Niedrige Einschaltspannung * Keine Verschlechterung der Überspannungsfestigkeit nach mehreren Überspannungsereignissen innerhalb des Grenzwertes * Kein Kurzschluss bei Überschreitung der Nennwerte * RoHS-konform und halogenfrei Anwendungen * TIA-968-A * TIA-968-B * YD/T 1082 * YD/T 993 * YD/T 950
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Ausführung:
SIDAC
Gate-Trigger-Strom:
5 µA
Gehäuse:
DO-214AA
Haltestrom:
50 mA
max. Strom:
800 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
180 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.