Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDACtor-Thyristor, 130 V (RRM), 800 mA, DO-214AB, Littelfuse P1100S3NLRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDACtor-Thyristor, 130 V (RRM), 800 mA, DO-214AB, Littelfuse P1100S3NLRP
SIDACtor-Thyristor, 130 V (RRM), 800 mA, DO-214AB, Littelfuse P1100S3NLRP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0452
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P1100S3NLRP
EAN/GTIN:
     4099891773175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SIDAC, P1100S3NLRP, Littelfuse Der P1100S3NLRP ist ein SIDACtor-Thyristor, der zum Schutz von Geräten in rauen Umgebungen vor Überspannungstransienten entwickelt wurde. Features * Überschwingen der Niederspannung * Niedrige Einschaltspannung * Die Komponenteneigenschaften verschlechtern sich nicht nach mehreren Überspannungsereignissen innerhalb ihrer Grenzen * Kein Kurzschluss bei Überschreitung der Nennwerte * RoHS-konform und halogenfrei Anwendungen * TIA-968-A * TIA-968-B * YD/T 1082 * YD/T 993 * YD/T 950
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Ausführung:
SIDACtor-Thyristor
Gate-Trigger-Strom:
5 µA
Gehäuse:
DO-214AB
Haltestrom:
50 mA
max. Strom:
800 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
130 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,05*
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 6,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 15.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.