Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDACtor-Thyristor, 98 V (RRM), 800 mA, DO-214AB, Littelfuse P0900S3NLRP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDACtor-Thyristor, 98 V (RRM), 800 mA, DO-214AB, Littelfuse P0900S3NLRP-A
SIDACtor-Thyristor, 98 V (RRM), 800 mA, DO-214AB, Littelfuse P0900S3NLRP-A
Artikel-Nr.:
     4502-74P0449
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P0900S3NLRP-A
EAN/GTIN:
     4099891773144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SIDAC, P0900S3NLRP-A, Littelfuse Der P0900S3NLRP-A Schutzthyristor ist ein Bauteil, das dazu dient, die Wechselstromleitung in ungünstigen Umgebungen vor Überspannungstransienten zu schützen. Features * Hochzuverlässige Anwendung und AEC-Q101-qualifiziert für die Automobilindustrie * Überschwingen der Niederspannung * Niedrige Einschaltspannung * Kein Kurzschluss bei Überschreitung der Nennwerte * RoHS-konform und halogenfrei * Schnelle Reaktion in Mikrosekunden Anwendungen * TIA-968-A * TIA-968-B * YD/T 1082 * YD/T 993 * YD/T 950
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Ausführung:
SIDACtor-Thyristor
Gate-Trigger-Strom:
5 µA
Gehäuse:
DO-214AB
Haltestrom:
50 mA
max. Strom:
800 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
98 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.