Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDACtor-Thyristor, 88 V (RRM), 800 mA, DO-214AA, Littelfuse P0720SCMCLRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDACtor-Thyristor, 88 V (RRM), 800 mA, DO-214AA, Littelfuse P0720SCMCLRP
SIDACtor-Thyristor, 88 V (RRM), 800 mA, DO-214AA, Littelfuse P0720SCMCLRP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0446
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P0720SCMCLRP
EAN/GTIN:
     4099891773113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SIDAC, P0720SCMCLRP, Littelfuse Der P0720SCMCLRP ist ein SIDACtor-Bauteil mit niedriger Kapazität, das Breitbandgeräte wie VOIP, DSL-Modems und DSLAMs vor schädlichen Überspannungstransienten schützt. Features * Überschwingen der Niederspannung * Niedrige Einschaltspannung * Keine Verschlechterung der Überspannungsfestigkeit nach mehreren Überspannungsereignissen innerhalb des Grenzwertes * RoHS-konform und halogenfrei * Kein Kurzschluss bei Überschreitung der Nennwerte Anwendungen * TIA-968-A * TIA-968-B * YD/T 1082 * YD/T 993 * YD/T 950
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Ausführung:
SIDACtor-Thyristor
Gate-Trigger-Strom:
5 µA
Gehäuse:
DO-214AA
Haltestrom:
150 mA
max. Strom:
800 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
88 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.