Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDAC, P0080SDLRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDAC, P0080SDLRP
SIDAC, P0080SDLRP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0436
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P0080SDLRP
EAN/GTIN:
     4099891773014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SIDAC, P0080SDLRP, Littelfuse Der P0080SDLRP ist ein SIDACtor-Thyristor, der zum Schutz von Geräten in rauen Umgebungen vor Überspannungstransienten entwickelt wurde. Features * Überschwingen der Niederspannung * Niedrige Einschaltspannung * Keine Verschlechterung der Überspannungsfestigkeit nach mehreren Überspannungsereignissen innerhalb des Grenzwertes * Kein Kurzschluss bei Überschreitung der Nennwerte * RoHS-konform und halogenfrei Anwendungen * TIA-968-A * TIA-968-B * YD/T 1082 * YD/T 993 * YD/T 950
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Ausführung:
SIDAC
Gate-Trigger-Strom:
5 µA
Gehäuse:
DO-214AA
Haltestrom:
50 mA
max. Strom:
800 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
25 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,02*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.