Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 800 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse MCR25NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, 800 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse MCR25NG
Thyristor, 800 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse MCR25NG
Artikel-Nr.:
     4502-74P0433
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR25NG
EAN/GTIN:
     4099891772987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, MCR25NG, Littelfuse Dieser siliziumgesteuerte Gleichrichter ist in erster Linie für Halbwellen-Wechselstrom-Steuerungsanwendungen, wie Motorsteuerungen, Heizungssteuerungen oder Dimmer, oder überall dort, wo halbwellen-, siliziumgategesteuerte Geräte benötigt werden, konzipiert. Features * Strombelastbarkeit im eingeschalteten Zustand von 25 Ampere RMS * Glaspassivierte Verbindungen für Zuverlässigkeit und Gleichmäßigkeit * Minimal- und Maximalwerte von IGT , VGT und IH, die zur Vereinfachung der Konstruktion festgelegt wurden
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
1 V
Gate-Trigger-Strom:
30 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
250 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00296 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,13*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.