Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse MCR25DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse MCR25DG
Thyristor, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse MCR25DG
Artikel-Nr.:
     4502-74P0431
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR25DG
EAN/GTIN:
     4099891772963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, MCR25DG, Littelfuse Dieser siliziumgesteuerte Gleichrichter ist in erster Linie für Halbwellen-Wechselstrom-Steuerungsanwendungen wie Motorsteuerungen, Heizungssteuerungen oder Dimmer vorgesehen; oder überall dort, wo halbwellen-, siliziumgategesteuerte Geräte benötigt werden. Features * Nennstrom im eingeschalteten Zustand von 25 Ampere RMS * Glaspassivierte Verbindungen für Zuverlässigkeit und Gleichmäßigkeit * Mindest- und Höchstwerte von IGT , VGT und IH zur Vereinfachung des Entwurfs festgelegt
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
1 V
Gate-Trigger-Strom:
30 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
250 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00274 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,41*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.