Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 800 V (RRM), TO-252, Littelfuse MCR12DCNT4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, 800 V (RRM), TO-252, Littelfuse MCR12DCNT4G
Thyristor, 800 V (RRM), TO-252, Littelfuse MCR12DCNT4G
Artikel-Nr.:
     4502-74P0430
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR12DCNT4G
EAN/GTIN:
     4099891772956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, MCR12DCNT4G, Littelfuse Der siliziumgesteuerte Gleichrichter ist für großvolumige, kostengünstige Industrie- und Verbraucheranwendungen wie Motorsteuerung, Prozesssteuerung, Temperatur-, Licht- und Geschwindigkeitssteuerung konzipiert. Features * Kleine Größe * Passivierte Matrize für Zuverlässigkeit und Gleichmäßigkeit * Merkmale für Low-Level-Triggerung und -Halten
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
1 V
Gate-Trigger-Strom:
20 mA
Gehäuse:
TO-252
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
200 V/µs
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.425,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.