Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), ComPack, Littelfuse MCMA700P1600CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), ComPack, Littelfuse MCMA700P1600CA
Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), ComPack, Littelfuse MCMA700P1600CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P0420
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCMA700P1600CA
EAN/GTIN:
     4099891772857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Abbildung kann abweichen. Thyristor-Modul, MCMA700P1600CA, LITTELFUSE Thyristormodul-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 4800 V, Langzeitstabilität, fortschrittlichem Power Cycling und Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Planarer passivierter Chip * Direkt kupfergebundene Al2O3-Keramik * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromrichter * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
7
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
300 mA
Gehäuse:
ComPack
Haltestrom:
300 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 229,58*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.