Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), Y1-CU, Littelfuse MCMA650MT1800NKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), Y1-CU, Littelfuse MCMA650MT1800NKD
Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), Y1-CU, Littelfuse MCMA650MT1800NKD
Artikel-Nr.:
     4502-74P0414
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCMA650MT1800NKD
EAN/GTIN:
     4099891772796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
Triac
Abbildung kann abweichen. Triac, MCMA650MT1800NKD, LITTELFUSE Triac mit einer Isolationsspannung von 4800 V, Langzeitstabilität der Sperrströme und -spannungen, fortschrittliches Power Cycling und Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Planarer passivierter Chip * Triac für Netzfrequenz * Operation in drei Quadranten - QI - QIII * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromrichter * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
5
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
220 mA
Gehäuse:
Y1-CU
Haltestrom:
150 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 195,01*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.