Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), E3-Pack, Littelfuse MCMA450UH1600TEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), E3-Pack, Littelfuse MCMA450UH1600TEH
Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), E3-Pack, Littelfuse MCMA450UH1600TEH
Artikel-Nr.:
     4502-74P0407
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCMA450UH1600TEH
EAN/GTIN:
     4099891772727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Halbgesteuerte Gleichrichter
Abbildung kann abweichen. Thyristor-Modul, MCMA450UH1600TEH, LITTELFUSE Thyristormodul-Gleichrichterbrücke mit einer Isolationsspannung von 4300 V, fortschrittlichem Leistungszyklus, sehr geringem Durchlassspannungsabfall, sehr geringem Leckstrom und Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Gehäuse mit DCB-Keramik * Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen * Planarer passivierter Chip * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage Anwendungen * 3 - halbgesteuerte Gleichrichter für Antriebswechselrichter
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
61
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
150 mA
Gehäuse:
E3-Pack
Haltestrom:
200 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thyristor, Thyristor-Modul, Thyristormodul, thyristor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.