Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), E2-Pack, Littelfuse MCMA240UI1600PED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), E2-Pack, Littelfuse MCMA240UI1600PED
Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), E2-Pack, Littelfuse MCMA240UI1600PED
Artikel-Nr.:
     4502-74P0392
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCMA240UI1600PED
EAN/GTIN:
     4099891772574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Halbgesteuerte Gleichrichter
Thyristor-Modul, MCMA240UI1600PED, LITTELFUSE Thyristormodul-Gleichrichterbrücke mit einer Isolationsspannung von 3600 V, sehr niedrigem Durchlass-Spannungsabfall, sehr niedrigem Leckstrom, fortschrittlichem Leistungszyklus und Kupfer-Grundplatte mit interner DCB-Isolation. Das robuste X2PT-Design führt zu einem Kurzschlusswert von 10 µs, einer sehr niedrigen Gate-Ladung, geringer EMI und quadratischem RBSOA 2x Ic. Features * Gehäuse mit DCB-Keramik * Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen * Planarer passivierter Chip * X2PT - 2. Generation xtreme light Durchschlag * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Einpressstifte für PCB-Montage Anwendungen * 3 - halbgesteuerte Gleichrichter für Antriebswechselrichter
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
50
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
95 mA
Gehäuse:
E2-Pack
Haltestrom:
200 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thyristor, Thyristor-Modul, Thyristormodul, thyristor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 56 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 140 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 280 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.