Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), E2-Pack, Littelfuse MCMA120UJ1800ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), E2-Pack, Littelfuse MCMA120UJ1800ED
Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), E2-Pack, Littelfuse MCMA120UJ1800ED
Artikel-Nr.:
     4502-74P0379
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCMA120UJ1800ED
EAN/GTIN:
     4099891772444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Thyristor
Abbildung kann abweichen. Thyristor-Modul, MCMA120UJ1800ED, LITTELFUSE Thyristormodul-Gleichrichterbrücke mit einer Isolationsspannung von 3600 V, Langzeitstabilität, fortschrittlichem Power Cycling und Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Planarer passivierter Chip * Niedriger Vorwärtsspannungsabfall * Litzen für das Löten von Leiterplatten geeignet * Kupfergrundplatte mit direkt kupfergebundener Al2O3-Keramik * Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
1.4 V
Gate-Trigger-Strom:
70 mA
Gehäuse:
E2-Pack
Haltestrom:
100 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, thyristor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,21*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.