Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1400 V (RRM), TO-240AA, Littelfuse MCC95-14IO8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1400 V (RRM), TO-240AA, Littelfuse MCC95-14IO8B
Thyristor-Modul, 1400 V (RRM), TO-240AA, Littelfuse MCC95-14IO8B
Artikel-Nr.:
     4502-74P0367
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCC95-14IO8B
EAN/GTIN:
     4099891772321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Abbildung kann abweichen. Thyristor-Modul, MCC95-14IO8B, LITTELFUSE Thyristormodul-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 4800 V, Langzeitstabilität, fortschrittlichem Power Cycling und mit einer DCB-Keramik-Grundplatte. Features * Planarer passivierter Chip * Direkt kupfergebundene Al2O3-Keramik * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Geringes Gewicht Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromrichter * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
5
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
2.5 V
Gate-Trigger-Strom:
150 mA
Gehäuse:
TO-240AA
Haltestrom:
200 mA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, diodenmodul, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
36
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 36,10*
3 Tage
24
1
€ 14,99*
ab € 28,01*
€ 44,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 360 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 1.299,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.