Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1400 V (RRM), Y2-DCB, Littelfuse MCC310-14IO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1400 V (RRM), Y2-DCB, Littelfuse MCC310-14IO1
Thyristor-Modul, 1400 V (RRM), Y2-DCB, Littelfuse MCC310-14IO1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0320
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCC310-14IO1
EAN/GTIN:
     4099891771850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Abbildung kann abweichen. Thyristor-Modul, MCC310-14IO1, LITTELFUSE Thyristormodul-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 3600 V, Langzeitstabilität, fortschrittlichem Power Cycling und mit einer DCB-Keramik-Grundplatte. Features * Planarer passivierter Chip * Direkt kupfergebundene Al2O3-Keramik * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Geringes Gewicht Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromrichter * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
7
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
150 mA
Gehäuse:
Y2-DCB
Haltestrom:
150 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.