Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, MCC26-12IO1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, MCC26-12IO1B
Thyristor, MCC26-12IO1B
Artikel-Nr.:
     4502-74P0311
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCC26-12IO1B
EAN/GTIN:
     4099891771768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
littlefuse thyristor
Thyristor, MCC26-12IO1B, LITTELFUSE Thyristormodul-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 4800 V, Langzeitstabilität, fortschrittlichem Power Cycling und mit einer DCB-Keramik-Grundplatte. Features * Planarer passivierter Chip * Direkt kupfergebundene Al2O3-Keramik * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Geringes Gewicht Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromrichter * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
7
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
100 mA
Gehäuse:
TO-240AA
Haltestrom:
200 mA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 72 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 180 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 360 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.