Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, MCC26-08IO8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, MCC26-08IO8B
Thyristor, MCC26-08IO8B
Artikel-Nr.:
     4502-74P0310
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCC26-08IO8B
EAN/GTIN:
     4099891771751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
littlefuse thyristor
Thyristor, MCC26-08IO8B, LITTELFUSE Thyristormodul-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 4800 V, Langzeitstabilität, fortschrittlichem Power Cycling und mit einer DCB-Keramik-Grundplatte. Features * Planarer passivierter Chip * Direkt kupfergebundene Al2O3-Keramik * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Geringes Gewicht Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromrichter * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
5
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
100 mA
Gehäuse:
TO-240AA
Haltestrom:
200 mA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 72 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 180 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 360 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.