Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), Y1-CU, Littelfuse MCC255-18IO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), Y1-CU, Littelfuse MCC255-18IO1
Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), Y1-CU, Littelfuse MCC255-18IO1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0308
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCC255-18IO1
EAN/GTIN:
     4099891771737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Abbildung kann abweichen. Thyristor-Modul, MCC255-18IO1, LITTELFUSE Thyristormodul-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 4800 V, kodierten Gate-/Kathoden-Doppelstiften, fortschrittlichem Power-Cycling und Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Internationales Standardgehäuse * Direkt kupfergebundene Al2O3-Keramik mit Kupfergrundplatte * Planarer passivierter Chip * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage Anwendungen * Motorsteuerung, Sanftanlasser * Stromrichter * Wärme- und Temperaturregelung für Industrieöfen und chemische Prozesse * Beleuchtungssteuerung * Festkörperschalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
7
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
150 mA
Gehäuse:
Y1-CU
Haltestrom:
150 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,42*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.