Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 2200 V (RRM), Y1-CU, Littelfuse MCC224-22IO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 2200 V (RRM), Y1-CU, Littelfuse MCC224-22IO1
Thyristor-Modul, 2200 V (RRM), Y1-CU, Littelfuse MCC224-22IO1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0299
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCC224-22IO1
EAN/GTIN:
     4099891771645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Abbildung kann abweichen. Thyristor-Modul, MCC224-22IO1, LITTELFUSE Hochspannungs-Thyristormodul-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 4800 V, Langzeitstabilität, fortschrittlichem Power Cycling und Kupfer-Grundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Planarer passivierter Chip * Direkt kupfergebundene Al2O3-Keramik * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromrichter * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
7
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
150 mA
Gehäuse:
Y1-CU
Haltestrom:
150 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
2200 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 233,13*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.