Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 2000 V (RRM), Y4-M6, Littelfuse MCC161-20IO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 2000 V (RRM), Y4-M6, Littelfuse MCC161-20IO1
Thyristor-Modul, 2000 V (RRM), Y4-M6, Littelfuse MCC161-20IO1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0275
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCC161-20IO1
EAN/GTIN:
     4099891771409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Abbildung kann abweichen. Thyristor-Modul, MCC161-20IO1, LITTELFUSE Hochspannungs-Thyristormodul-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 3600 V, Langzeitstabilität, fortschrittlichem Power Cycling und mit einer DCB-Keramik-Grundplatte. Features * Planarer passivierter Chip * Direkt kupfergebundene Al2O3-Keramik * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Geringes Gewicht Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromrichter * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
7
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
150 mA
Gehäuse:
Y4-M6
Haltestrom:
200 mA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
2000 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,90*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.