Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDAC, K2400S1URP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDAC, K2400S1URP
SIDAC, K2400S1URP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0215
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     K2400S1URP
EAN/GTIN:
     4099891770808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SIDAC, K2400S1URP, Littelfuse Der SIDAC ist ein einseitig spannungsgesteuerter Siliziumschalter. Beim Anlegen einer Spannung, die den SIDAC-Breakover-Spannungspunkt überschreitet, schaltet der SIDAC über einen negativen Widerstandsbereich auf eine niedrige Ein-Zustandsspannung. Die Leitung wird fortgesetzt, bis der Strom unterbrochen wird oder unter den Mindesthaltestrom des Bauteils fällt. Features * Gleichgerichtete AC/DC-Schaltung Orientiert * RoHS-konform Anwendungen * Geeignet für HV-Generatorschaltung mit Kondensatorentladung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Ausführung:
Sidac
Gate-Trigger-Spannung:
250 V
Gate-Trigger-Strom:
10 µA
Gehäuse:
DO-214
Haltestrom:
80 mA
max. Strom:
1 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
210 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1500 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.