Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDACtor-Thyristor, 180 V (RRM), 1 A, TO-92, Littelfuse K2200E70RP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDACtor-Thyristor, 180 V (RRM), 1 A, TO-92, Littelfuse K2200E70RP3
SIDACtor-Thyristor, 180 V (RRM), 1 A, TO-92, Littelfuse K2200E70RP3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0195
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     K2200E70RP3
EAN/GTIN:
     4099891770600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SIDAC, K2200E70RP3, Littelfuse Der SIDAC ist ein zweiseitig spannungsgesteuerter Siliziumschalter. Beim Anlegen einer Spannung, die den SIDAC-Breakover-Spannungspunkt überschreitet, schaltet der SIDAC über einen negativen Widerstandsbereich auf eine niedrige Ein-Zustandsspannung um. Die Leitung wird fortgesetzt, bis der Strom unterbrochen wird oder unter den Mindesthaltestrom des Bauelements fällt. Features * AC-Schaltkreisorientiert * RoHS-konform Anwendungen * Geeignet für Hochspannungsnetzteile, Erdgaszündgeräte, Natriumdampf-Hochdrucklampen und Xenon-Blitzzündungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Ausführung:
SIDACtor-Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
230 V
Gate-Trigger-Strom:
10 µA
Gehäuse:
TO-92
Haltestrom:
150 mA
max. Strom:
1 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
180 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1500 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.