Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), SOT-227B, Littelfuse CMA80PD1600NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), SOT-227B, Littelfuse CMA80PD1600NA
Thyristor-Modul, 1600 V (RRM), SOT-227B, Littelfuse CMA80PD1600NA
Artikel-Nr.:
     4502-74P0072
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CMA80PD1600NA
EAN/GTIN:
     4099891769376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Abbildung kann abweichen. SCR-Modul, CMA80PD1600NA, Littelfuse Phasenzweig mit einer Isolationsspannung von 3000 V, fortschrittlichem Leistungszyklus, Kupfergrundplatte und interner DCB-Isolation. Features * Planarer passivierter Chip * Langfristige Stabilität * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Leistungswandler * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturkontrolle
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
4
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
100 mA
Gehäuse:
SOT-227B
Haltestrom:
200 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,69*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.