Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, CLA15E1200NPZ-TUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, CLA15E1200NPZ-TUB
Thyristor, CLA15E1200NPZ-TUB
Artikel-Nr.:
     4502-74P0019
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CLA15E1200NPZ-TUB
EAN/GTIN:
     4099891768843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Thyristor, CLA15E1200NPZ-TUB, Littelfuse Einzelner Thyristor, ein planarer passivierter Chip mit zwei Gate-Polaritäten und Langzeitstabilität, für Netzfrequenz. Features * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxid erfüllt UL 94V-0 Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Leistungswandler * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtungs- und Temperatursteuerung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
20 mA
Gehäuse:
TO-263
Haltestrom:
70 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
500 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 700.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 700000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.