Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1200 V (RRM), SOT-227B, Littelfuse CLA110MB1200NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1200 V (RRM), SOT-227B, Littelfuse CLA110MB1200NA
Thyristor-Modul, 1200 V (RRM), SOT-227B, Littelfuse CLA110MB1200NA
Artikel-Nr.:
     4502-74P0016
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CLA110MB1200NA
EAN/GTIN:
     4099891768812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Abbildung kann abweichen. SCR-Modul, CLA110MB1200NA, Littelfuse AC-Controller, ein planarer passivierter Chip mit Langzeitstabilität der Sperrströme und -spannungen, für Netzfrequenz. Features * Isolationsspannung: 3000 V * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxid erfüllt UL 94V-0 * Grundplatte: Kupfer, intern DCB-isoliert * Erweitertes Power Cycling Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Leistungswandler * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtungs- und Temperatursteuerung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
4
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
40 mA
Gehäuse:
SOT-227B
Haltestrom:
100 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.