Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, CLA100E1200KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, CLA100E1200KB
Thyristor, CLA100E1200KB
Artikel-Nr.:
     4502-74P0013
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CLA100E1200KB
EAN/GTIN:
     4099891768782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Thyristor, CLA100E1200KB, Littelfuse Einzelner Thyristor, ein planarer passivierter Chip für Netzfrequenz mit Langzeitstabilität. Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Leistungswandler * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtungs- und Temperatursteuerung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
40 mA
Gehäuse:
TO-264
Haltestrom:
100 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.