Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 17-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 17-1000
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 17-1000
Artikel-Nr.:
     4502-74F421
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10000
EAN/GTIN:
     4099889823790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularstecker
Schalttafelmontierte Steckdose, 17-10000, CONEC Buchsen- und Deckel-Bausatz, farbiges Kunststoffgehäuse, schwarzer Deckel, mit geschirmtem Kat. 5e RJ45 Inline-Kupplung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Datendose, Netzwerkdose, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat5e, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung kat 5e, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 17,63*
1
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 20,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,39*
€ 20,06*
1
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 21,75*
2 Tage
45
1
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.