Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC, 17 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, Geschirmt, Typ Buchsen- und Abdeckungsmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281136
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularstecker
Typ = Buchsen- und Abdeckungsmontagesatz
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Serie = 17
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsen- und Abdeckungsmontagesatz
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Serie:
17
Weitere Suchbegriffe: Datendose, Netzwerkdose, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat5e, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung kat 5e, 2281136, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, CONEC, 1710000, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 17,68*
1
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 20,13*
1
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 20,15*
1
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 21,83*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.