Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 17-10000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Kupplung, Einbau Polzahl: 8P8C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741392-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularstecker
Conec 17-10000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Kupplung, Einbau Polzahl: 8P8C 1 St.

RJ45 -Einbaugehäuse-Set - Inline-Kupplungs Version

Einsatzfelder sind zum Beispiel:
Industrielle Fertigung, CNC Maschinden · Kommunikationsausrüstung · Nahrungsmittel- und Chemie-Prozesssteuerungen · Eisenbahntechnik · Öl-Exploration · Industrielle Prozesskontrolle · Diagnosegeräte · Drucker, Displays · Factory Automation · Outdoor-Telekommunikationssysteme.
Beschreibung:
Für Vorder- und Hinterwandmontage bis 3,2 mm Wandstärke · Ausführungen in Kunststoff schwarz · Anschluss im Gerät: RJ45 Buchse geschirmt, Schneidklemmanschluss (IDC), CAT5e, IP20.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Buchse · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Nennspannung: 100 V · Nennstrom: 1.20 A · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, Einbau · Verschlussart: Bajonett

Lieferumfang:
Im Set mit Schutzkappe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ45
Nennstrom - gerundet:
1.2 A
Marke:
Conec
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Buchse
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Bajonett
Polzahl:
8P8C
Herst.-Teilenr.:
17-10000
Typ (Hersteller-Typ):
17-10000
Nennstrom:
1.20 A
Nennspannung:
100 V
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| Einbau
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 17,71*
1
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 20,20*
1
€ 6,90*
ab € 14,42*
€ 20,21*
1
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 21,79*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 26,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.