Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, radial, 300 V, 2.5 kA, Keramik, B88069X4180B502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, radial, 300 V, 2.5 kA, Keramik, B88069X4180B502
2-Elektroden-Ableiter, radial, 300 V, 2.5 kA, Keramik, B88069X4180B502
2-Elektroden-Ableiter, radial, 300 V, 2.5 kA, Keramik, B88069X4180B502
Artikel-Nr.:
     4502-74D8494
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4180B502
EAN/GTIN:
     4099889177183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Überspannungsableiter, B88069X4180B502, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Modem * XDSL-Splitter * Tuner
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
2.5 kA
Ansprechspannung:
300 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
radial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,29*
5
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,78*
1 Tag
476
1
€ 14,99*
ab € 0,896*
€ 2,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.