Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 5kA, 300V, Impuls 450V, +90°C, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7031060
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4180B502
EAN/GTIN:
     5059043142449
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 5kA
DC Durchschlagspannung = 300V
Impuls-Durchschlagspannung = 450 V, 550V
Betriebsspannung max. = 300 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Höhe = 6.7mm
Länge = 4.7mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasgefüllte Miniversion, B88069X Radial-Serie. Sehr kleine Größe Sehr schnelle Ansprechzeit Stabile Leistung während der Lebensdauer Äußerst niedrige Kapazität Hoher Isolationswiderstand
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
5kA
DC Durchschlagspannung:
300V
Impuls-Durchschlagspannung:
450 V, 550V
Betriebsspannung max.:
300 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Höhe:
6.7mm
Länge:
4.7mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 7031060, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X4180B502, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.