Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 3.9 µH, 12 A, 77A-3R9M-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 3.9 µH, 12 A, 77A-3R9M-00
Entstördrossel, radial, 3.9 µH, 12 A, 77A-3R9M-00
Entstördrossel, radial, 3.9 µH, 12 A, 77A-3R9M-00
Artikel-Nr.:
     4502-74D4432
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     77A-3R9M-00
EAN/GTIN:
     4099889011692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
Rolle mit 300 Stück, Entstördrossel, 77A-3R9M-00, FASTRON Der 77A-3R9M-00 ist eine Entstörspule, die empfindliche Geräte vor der von der Spule während der Abschaltung erzeugten transienten Spannung (Gegen-EMK) schützt. Anwendungen * Kommunikation * RF blocking * Filtering und Entkopplung * Unterhaltungselektronik * Störungsunterdrückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
12 A
Gleichstromwiderstand:
11 mΩ
Induktivität:
3.9 µH
Länge:
30 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel 3,9µh, entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,83*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 2,22*
1 Tag
188
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,88*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.