Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fastron 77A-3R9M-00 Drossel axial bedrahtet 77A 3.9 µH 0.011? 12A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038031
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     77A-3R9M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
5er Pack Fastron 77A-3R9M-00 Drossel axial bedrahtet 77A 3.9 µH 0.011? 12A

Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt.

Kategorie: Drossel
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 77A
Induktivität (L): 3.9 µH
Resonanz-Frequenz: 1000 kHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 0.011 ?
Nennstrom: 12 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Drossel
Länge (Tiefe): 30 mm
Typ: 77A-3R9M-00
Hersteller-Nr.: 77A-3R9M-00
EAN: - - - - - - - - -
Isolierung: Schrumpfschlauch

Weitere Suchbegriffe: entstördrossel 3,9µh, entstördrossel, Fastron, 77A-3R9M-00, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,83*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 2,22*
1 Tag
188
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,88*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.