Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 77A-3R9M-00 77A-3R9M-00 Drossel axial bedrahtet 77A 3.9 µH 0.011 Ω 12 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440392-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     77A-3R9M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
Fastron 77A-3R9M-00 77A-3R9M-00 Drossel axial bedrahtet 77A 3.9 µH 0.011 Ω 12 A 1 St.

Induktivität Serie 77A

Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 77A · Induktivität (L): 3.9 µH · Material: Ferrit · Nennstrom: 12 A · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Resonanz-Frequenz: 1000 kHz · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.011 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauform (Widerstand/Kondensator):
77A
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
77A-3R9M-00
Nennstrom:
12 A
Resonanz-Frequenz:
1000 kHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
3.9 µH
Widerstandswert (Widerstand):
0.011 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel 3,9µh, entstördrossel, Fastron, 77A-3R9M-00, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,83*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 2,22*
Lager 102
188
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,88*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.