Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 10 µH, 2.6 A, 07HCP-100M-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 10 µH, 2.6 A, 07HCP-100M-50
Entstördrossel, radial, 10 µH, 2.6 A, 07HCP-100M-50
Entstördrossel, radial, 10 µH, 2.6 A, 07HCP-100M-50
Entstördrossel, radial, 10 µH, 2.6 A, 07HCP-100M-50
Artikel-Nr.:
     4502-74D3710
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-100M-50
EAN/GTIN:
     4099889010503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 10µh
Entstördrossel, 07HCP-100M-50, FASTRON Die 07HCP-100M-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Features * Hohe Q * Hoher Strom * Hochspannung Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digitaler Verstärker LPF * Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
2.6 A
Gleichstromwiderstand:
40 mΩ
Induktivität:
10 µH
Länge:
10 mm
Messfrequenz:
1 kHz
Sättigungsstrom:
5 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,44*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,58*
1 Tag
90
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 1,12*
6 Tage
90
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,99*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.