Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 07HCP-100M-50 07HCP-100M-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5 mm 10 µH 2.6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-433382-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-100M-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 10µh
Induktivität 07HCP

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Induktivität (L): 10 µH · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Nennstrom: 2.6 A · Produkt-Art: Induktivität · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): 07HCP-100M-50

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
07HCP-100M-50
Nennstrom:
2.6 A
Rastermaß:
5 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Induktivität (L):
10 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Fastron, 07HCP-100M-50, Drossel, Spule
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,58*
Lager 102
90
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 1,11*
6 Tage
90
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.