Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fastron 07HCP-100M-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5mm 10 µH 2.6A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039063
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-100M-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 10µh
10er Pack Fastron 07HCP-100M-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5mm 10 µH 2.6A

Kategorie: Induktivität
Bauart: radial bedrahtet
Induktivität (L): 10 µH
Toleranz ±: 20 %
Nennstrom: 2.6 A
Material: Ferrit
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 07HCP-100M-50
Produkt-Art: Induktivität
Hersteller-Nr.: 07HCP-100M-50
EAN: - - - - - - - - -
Mit Rasterung 1,5 x 1,5 cm

Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Fastron, 07HCP-100M-50, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,58*
1 Tag
90
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 1,11*
Lager 1039
90
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 17,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.