Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafik LCD 128x64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafik LCD 128x64 Pixel
Grafik LCD 128x64 Pixel
Artikel-Nr.:
     4502-73S2409
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W128-6N2LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Abbildung kann abweichen. Grafikdisplay, EA W128-6N2LED, DISPLAY VISIONS Grafikdisplay mit 128 x 64 Pixel. Gelb/grüne LED-Beleuchtung. Interface 8-Bit Datenbus. Inkl. Kontroller AVANT SBN0064 o.ä.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,95*
€ 57,40*
€ 6,90*
ab € 35,32*
€ 57,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.