Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; gelb-grün; 93x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafik LCD 128x64 Pixel
Grafik LCD 128x64 Pixel
Artikel-Nr.:
     2805-EAW128-6N2LED
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W128-6N2LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: KS0107/108
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 72x40mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Abmessungen: 93x70mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,01*
€ 57,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,33*
€ 57,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.